Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schublade mit Vollauszug passend für Schrankbreite 750 mm, Fronthöhe: 200mm

Artikel-Nr.: 957024 200

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957024 200
Herstellernummer 957024 200
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Teleskopführung 100 % Vollauszug. Boden und Innenseite umlaufend geschlitzt (Teilung 17 mm). Zur vielfältigen Unterteilung. Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Bei einer Bestückung von Systemschränken Nr. 956000956785 komplett mit Schubladen ziehen Sie bitte 40 mm als Spiel für den Einbau von der Nutzhöhe des Schrankes ab.