Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón con extensión total adecuado para el ancho de armario 750 mm, Altura frontal: 200mm

Número de artículo: 957024 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 957024 200
Número del fabricante 957024 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con guía telescópica 100 % extensión total. Fondo y parte interior ranurados en todo el perímetro (a intervalos de 17 mm). Para una división diversa. Cara frontal de los cajones con tirador de aluminio.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En caso de un equipamiento de armarios personalizables n.º 956000956785 exclusivamente con cajones, deduzcan de la altura útil del armario 40 mm como holgura para el montaje.