GARANT easyFix Frässtifthalter, Anzahl Aufnahmen: 3+6

Artikel-Nr.: 955735 3+6
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
164 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Aufnahmen Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Frässtifthalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955735 3+6
EAN / GTIN 4062406197797
Herstellernummer 955735 3+6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gestufte Aufnahmen für bis zu 6 Frässtifte mit Schaft-⌀ 3 und/oder 6 mm. Übersichtlich gelagert in 2 Reihen.
Universell einsetzbar für verschiedene Kopf-⌀:
6 Stück bis Kopf-⌀ 25 mm, 3 Stück bis Kopf-⌀ 30 mm versetzt, 2 Stück bis Kopf-⌀ 50 mm und 1 Stück bis Kopf-⌀ 85 mm. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.