GARANT easyFix Steckschlüsseleinsatz-Aufnahmen, Aufnahmen: 1/2Zoll

Artikel-Nr.: 955685 1/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
614 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Aufnahmen (Zoll) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Aufnahmen 16
passend für Steckschlüssel 1/2 Zoll
Produktart Steckschlüsselhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955685 1/2
EAN / GTIN 4062406197582
Herstellernummer 955685 1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Zusätzliche Steckschlüsseleinsatz-Aufnahme zur Bestückung des Steckschlüsselhalters. (Anzahl Aufnahmen siehe jeweilige Größe).
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.