GARANT easyFix Innen-Sechskant-Winkelschraubendreher-Halter, für Sechskant: 1,5-10

Artikel-Nr.: 955675 1,5-10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
601 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Sechskant Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

für Sechskant 1,5-10
Produktart Schraubendreherhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955675 1,5-10
EAN / GTIN 4062406197537
Herstellernummer 955675 1,5-10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufnahme von 9 Innen-Sechskant-Schraubendrehern in den Größen 1,5 − 10. Auch stehend auf der Arbeitsplatte verwendbar.
Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Lieferumfang:

Alle dazugehörigen Grundplatten.