GARANT easyFix Rohrhalter, ⌀ 6 mm, Innen-⌀: 80mm

Artikel-Nr.: 955605 80
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    8,40 € / 1 Stück
  • ab 5 Stück
    7,00 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
765 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Rohrhalter
Farbe schwarz
Form Haken Rohrhalter
Material Grundplatte Kunststoff
Art Grundplatte einfach
Material Draht Stahl
Durchmesser Draht 6 mm
Durchmesser innen 80 mm
Produktart Ringhalter
Material Stahl

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955605 80
EAN / GTIN 4062406196615
Herstellernummer 955605 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.