Easyfix rörhållare 80 mm

Art-nr: 955605 80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    98,68  SEK / st.
  • Från 5st.
    82,26  SEK / st.
på begäran
I lager
230 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Easyfix
Ståltråds-⌀ 6 mm
inner-⌀ 80 mm
Material grundplatta Plast
Material tråd Stål
Typ av grundplatta enkelt
Hakform Rörhållare
Produktslag Ringhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 955605 80
EAN/GTIN 4062406196615

Benämning

Utförande:

Inga verktyg behövs – kan enkelt sättas fast i perforerad panel med endast en hand. Stadig fixering utan fastskruvning, vilket förhindrar att den perforerade panelen repas.

Passar till:

Perforerad panel med □ 9×9 mm hål i 37 mm-raster.