Kennzeichnungstafel für GARANT Uni Line Panel M, Typ: YELLOW

Artikel-Nr.: 955443 YELLOW
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Panel
Höhe 250 mm
Breite 326 mm
Tiefe 30 mm
Farbe gelb RAL 1021
Produktart Kennzeichnungsaufsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955443 YELLOW
EAN / GTIN 4062406584474
Herstellernummer 955443 YELLOW
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Kennzeichnungstafel aus Stahlblech zum Befestigen auf GARANT Uni Line Panel Nr. 955440.

Lackierung:

In der jeweiligen Farbe pulverbeschichtet.

Hinweis:

Passende Piktogramme (verschiedene Anwendungszwecke) für Kennzeichnungstafeln finden Sie unter Nr. 955474.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Doppelwandige Standsäule mit beidseitig nutzbaren Lochwänden.
  • Lochwände 9 x 9 mm mit 37 mm Raster zur Aufnahme von easyFix Haken und Haltern und weiterem Lochwandzubehör.
  • Maximale Tragfähigkeiten inklusive Aufbauten beachten.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.
  • Keine Personen befördern.
  • Keine ungesicherten Werkstücke lagern oder transportieren.
  • Nicht auf fahrbare Betriebseinrichtungen stellen oder setzen.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.