• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Gegenhalter

Artikel-Nr.: 95463
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Farbe silber
rostfrei ja
Länge gesamt 31 mm
Höhe gesamt 29 mm
Gewicht 40 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 95463
EAN / GTIN 4020772095468
Herstellernummer 95463
L-Nummer L30090 561
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gegenhalter, passend für Verschlussspanner Nr. 6847NI.
Nicht rostender Stahl, poliert.

Merkmal:

  • Größe: 1
  • Höhe: 29 mm
  • Länge: 31 mm
  • Gewicht: 40 g
  • Größe: 1
  • B: 6
  • C: 19
  • D: 8
  • G: 4,5
  • H: 22,7
  • K: 6
  • L: 31
  • M: 26,0-30,0
  • N: 40
  • O: 6,9