Contrasoporte

Número de artículo: 95463
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Color plateado
Inoxidable
Longitud total 31 mm
Altura total 29 mm
Peso 40 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 95463
EAN / GTIN 4020772095468
Número del fabricante 95463
Número L L30090 561
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Counterholder, adecuado para la abrazadera de bloqueo Nº 6847NI.
Stainless acero, pulido.

Característica:

  • Tamaño: 1
  • Altura: 29 mm
  • Longitud: 31 mm
  • peso: 40 g
  • Tamaño: 1
  • An: 6
  • C: 19
  • D: 8
  • G: 4,5
  • H: 22,7
  • K: 6
  • L: 31
  • M: 26,0-30,0
  • N: 40
  • O: 6,9