6-kant-Schraubendreher-Sortiment mit Quergriff, Anzahl der Werkzeuge: 7

Artikel-Nr.: 952922 7
Rabatt
103,00 €
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
21 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl der Werkzeuge Setpreis 8 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke: 30
  • Füllgrad einer Schublade in G: 8×20

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hartschaumbeschaffenheit LD45, Stärke 30 mm
Füllgrad einer Schublade in G 8×20
Breite 200 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 8
Tiefe in G 20
Anzahl der Werkzeuge 7
Ausführung mit Schraubendreher
Produktart Hartschaumeinlage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 952922 7
EAN / GTIN 4067263723196
Herstellernummer 952922 7
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gängige Werkzeugsortimente in zweifarbigem PE-Hartschaumeinsatz. Der geschlossenporige Schaum ist ölbeständig und nimmt keinerlei Flüssigkeiten auf. Deckschicht anthrazit, die darunterliegende Kontrastfarbe grau signalisiert fehlende Werkzeuge.

Lieferumfang:

Hartschaum Einsatz leer Nr. 952001 Gr. 952922: 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher Nr. 627702 Gr. 2,5: 1 St.
GARANT 6-kant-Schraubendreher Nr. 627712 Gr. 3; 4; 5; 6; 8; 10: je 1 St.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte