Rillengummi-Matte für Schubladen, Abmessung in G: 36X20

Artikel-Nr.: 951910 36X20
Preis pro 1 Stück (59,11 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
101 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Farbton, grau Anthrazitgrau
Herstellerbezeichnung Rib 'n' Roll P3™ broad rib
Farbe grau
Breite 900 mm
Tiefe 500 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 20
Nutzfläche in G 36×20
Stärke Rillengummi 3 mm
Material Gummi
Oberfläche Rillen
Produktart Rillengummi-Matte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951910 36X20
EAN / GTIN 2050002006386
Herstellernummer 759S9050BL
Hersteller/verantwortliche Person Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Niederlande, www.justrite.com

Beschreibung

Verwendung:

Für schonende, rutschfeste und geräuscharme Aufbewahrung von Werkzeugen.