{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color, gris | Gris antracita | |
| Denominación del fabricante | Rib 'n' Roll P3™ broad rib | |
| Color | gris | |
| Anchura | 900 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles | G | |
| Anchura útil en G | 36 | |
| Profundidad útil en G | 20 | |
| Superficie útil en G | 36×20 | |
| Grosor goma ranurada | 3 mm | |
| Material | goma | |
| Superficie | Ranuras | |
| Tipo de producto | Estera de goma ranurada | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 951910 36X20 | |
| EAN / GTIN | 2050002006386 | |
| Número del fabricante | 759S9050BL | |
| Fabricante/responsable | Justrite Safety Group EMEA B.V, Achterzeedijk / Unit 1 57, 2992 SB Barendrecht, Nederland, www.justrite.com |