{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anzahl Teile | 5 St. | |
| Farbton, grau | Anthrazitgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Anti-R. Exact 5er Set 600 x 1400 mm | |
| Farbe | grau | |
| Breite | 1 400 mm | |
| Tiefe | 600 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße | G | |
| Nutzbreite in G | 56 | |
| Nutztiefe in G | 24 | |
| Nutzfläche in G | 56×24 | |
| Oberfläche | Noppen-Oberfläche | |
| Ausführung | Zuschnitt | |
| Eigenschaft | Anti-Rutsch | |
| Produktart | Antirutschmatte | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 951885 56X24 | |
| EAN / GTIN | 4063104000570 | |
| Herstellernummer | 80600547 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de |