Juego de esteras antideslizantes para cajones, 5 piezas, Medida en G: 56X24

Número de artículo: 951885 56X24
Establecer precio 5 Unidad (23,97 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G Establecer precio 5 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de herramientas 5 ud.
Color, gris Gris antracita
Denominación del fabricante Anti-R. Exact 5er Set 600 x 1400 mm
Directiva / etiquetado ninguno
Color gris
Anchura 1.400 mm
Profundidad 600 mm
Espesor 2 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 56
Profundidad útil en G 24
Superficie útil en G 56×24
Material policloruro de vinilo (PVC)
Superficie Superficie de botones
Modelo Recorte
Propiedad Antideslizante
Tipo de producto estera antideslizante
Contenido Juego / surtido

Identificación y clasificación

Número de artículo 951885 56X24
EAN / GTIN 4063104000570
Número del fabricante 80600547
Fabricante/responsable TANOS GmbH, Pionierstraße 1, 89257 Illertissen, Deutschland, www.tanos.de

Descripción

Ejecución:

Estera con estructura de botones de PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. Propiedades antideslizantes y contra rasgado muy elevadas. Color antracita.

Aplicación:

Para colocar en el interior de cajones. Como seguro contra resbalamiento y para el almacenamiento protegido de las herramientas.

Norma:

DIN EN 597-1/6.4 (prueba de inflamabilidad); VDI 2700:2009/hoja 15/punto 11.3 (comportamiento de deformación y de impresión).

Nota:

En caso de humedad, sin efecto de adherencia ni antideslizante.