Matte für Schubladen, Abmessung in G: 36X16

Artikel-Nr.: 951830 36X16
Preis pro 1 Stück (53,47 € / 1 Quadratmeter)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
478 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Abmessung in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 900 mm
Tiefe 400 mm
Stärke 4 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 16
Nutzfläche in G 36×16
Material Naturkautschuk
Oberfläche offen
Eigenschaft Anti-Rutsch; steckbar
Produktart Rastermatte
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951830 36X16
EAN / GTIN 4062406180676
Herstellernummer 951830 36X16
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GridLine Matte aus Naturkautschuk zum Einlegen in Schubladen.
Das ausgeprägte GridLine Raster verhindert das Rollen von zylindrischen Bauteilen und dient zur Verrastung von easyPick Kleinteilebehältern Nr. 951210, Nr. 951251 und Nr. 951265 und Mulden Nr. 951415 und Nr. 951425 auf der Matte. Matten-Stärke 2 mm in Rillen, 4 mm an Erhebungen.