Estera para cajones, Medida en G: 36X16

Número de artículo: 951830 36X16
Precio por 1 Unidad (54,56 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
486 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Medida en G Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 900 mm
Profundidad 400 mm
Espesor 4 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 36
Profundidad útil en G 16
Superficie útil en G 36×16
Material Caucho natural
Superficie abierto
Propiedad Antideslizante; Encajable
Tipo de producto Estera de trama
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 951830 36X16
EAN / GTIN 4062406180676
Número del fabricante 951830 36X16
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estera de caucho natural GridLine para colocar en cajones.
La retícula marcada GridLine evita la rodadura de componentes cilíndricos y sirve para el enclavamiento de cajas para piezas pequeñas easyPick n.° 951210, n.° 951251 y n.° 951265 y cubetas n.° 951415 y n.° 951425 en la estera. Grosor de estera 2 mm en ranuras, 4 mm en elevaciones.