Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Computer-Terminal, Typ: DE

Artikel-Nr.: 951500 DE

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 225
  • Höhenverstellung im Raster: 60
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 225 Grad
Höhenverstellung im Raster 60 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.000 mm
Breite 750 mm
Tiefe 550 mm
Monitorgehäuse lichte Höhe 599 mm
Monitorgehäuse lichte Breite 684 mm
Monitorgehäuse Nutztiefe 508 mm
maximale Bildschirmdiagonale 19 Zoll
Sichtfenster Höhe 552 mm
Sichtfenster Breite 552 mm
maximale Fachbodentragfähigkeit Monitorgehäuse − flächenverteilt 100 kg
Rechnergehäuse lichte Höhe 840 mm
Rechnergehäuse lichte Breite 670 mm
Rechnergehäuse Nutztiefe 520 mm
maximale Fachbodentragfähigkeit Rechnergehäuse − flächenverteilt 100 kg
Gewicht 77,5 kg
Produktart Computer-Arbeitsstation

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951500 DE
Herstellernummer 951500 DE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Monitorgehäuse mit Lüfter für Röhrenmonitore bis 19 Zoll, mit höhenverstellbarem, verzinktem Fachboden. Flügeltür mit Polycarbonat-Scheibe, abschließbar.
Tastaturschublade rastet in Endstellung ein. 3fach höhenverstellbar im 60-mm-Raster (1058 / 1118 / 1178 mm), abschließbar, mit Handballenauflage aus Holz und Zugentlastung.
Rechnergehäuse mit Lüfter und 1 höhenverstellbaren, verzinkten Fachboden und Kabeldurchführungen für saubere Kabelverlegung. Alle Schlösser sind gleichschließend.

Lieferumfang:

6fach-Steckerleiste mit EIN- / AUS-Schalter.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfront signalblau RAL 5005, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Der Computerarbeitsplatz ist kompatibel zu den Systemschränken Nr. 956000956785 und kann beliebig mit diesen kombiniert werden.