Mulden Höhe 25 mm 1K, Breite×Tiefe in G / Typ: 2X6/1

Artikel-Nr.: 951415 2X6/1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 954 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Breite×Tiefe in G / Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Breite 50 mm
Tiefe 150 mm
Breite in G 2
Tiefe in G 6
Anzahl Fächer in Box 1
Anzahl Mulden 1
passende Steck-Trennplättchen Nr. 951275 Gr. B
Produktart Muldeneinsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 951415 2X6/1
EAN / GTIN 4062406151683
Herstellernummer 951415 2X6/1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mulden und Steck-Trennplättchen aus Kunststoff. Innenseiten der Mulden geschlitzt zur Unterteilung mit Trennplättchen.