Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Garderobenschränke mit Stiftzylinderschloss, Anzahl Abteile: 4

Artikel-Nr.: 949073 4
4

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Abteile Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 250
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 0,9 mm
Türöffnungswinkel 250 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 2.000 mm
Breite 800 mm
Tiefe 500 mm
Breite in G 32
Tiefe in G 20
je Abteil Nutzhöhe 900 mm
je Kleider-Abteil Nutzhöhe 900 mm
je Kleider-Abteil Nutzbreite 340 mm
je Kleider-Abteil Nutztiefe 450 mm
Anzahl Abteile 4
Anzahl Kleiderstange 1
passend für Integralhelm ja
Schrank-Fronten Vollblech-Flügeltür
Unterbau Ausführung Sockel
Schrägdach nein
Lüftungsschlitze Rückwand ja
Lüftungsschlitze Tür nein
Sockelblende abnehmbar nein
Sonderlackierung möglich ja
Gewicht 81,5 kg
Schloss Ausführung Stiftzylinderschloss
Norm DIN 4547
Produktart Garderobenschrank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 949073 4
EAN / GTIN 4062406073206
Herstellernummer 949073 4
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Türen mit gepuffertem Anschlag. Kunststoffgleiter in der Bodengruppe. Sockelhöhe 80 mm. Deckelhöhe 40 mm. Deckel und Sockel flächenbündig mit den Türen. Aufgesetzte Flügeltüren. Türanschlag kann mit wenigen Handgriffen von rechts auf links umgebaut werden. Mit hochwertigem Stiftzylinderschloss im Schiebegriff.
Innenausstattung: Kleiderhakenleiste mit 3 Haken, direkt unter dem Dachboden des Abteils montiert.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Türen anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.