• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Computer-Arbeitsstation fahrbar, Typ: CH

Artikel-Nr.: 948211 CH
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
beschriebenes Teil Arbeitsplatte; Einlage
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Steckertyp Eingang J
passend für Länder Schweiz
Kabellänge 1,2 m
Nennstrom 16 A
Netzspannung 250 V
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil Korpus; Tastaturschublade; Korpus; Tastaturschublade; Auszugboden; Schubladen; Türen; Auszugboden; Schubladen; Türen
Material Bambus; Stahlblech
Energieversorgung Netzbetrieben
Farbe grau; grau
Farbauswahl GARANT Farben
mit Tür ja
Tür-Bauart Flügeltür/Drehtür
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Türgriff-Form Schiebegriff für Wagen
Schrankbelüftung ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Hoffmann Schließsystem
mit Tastaturschublade ja
Elektrische Ausstattung ja
mit Steckdosenleiste ja
Anzahl Ein-Aus-Schalter 1 St.
Korpus Breite in G 40
Korpus Tiefe in G 28
Tragfähigkeit 45 kg
beschriebenes Teil Auszugboden
Material Platte Bambus
Rollenart Bockrolle; Lenkrolle
Feststellbremse, Bockrolle nein
Feststellbremse, Lenkrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Rollen, Lenkrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm
Einsatzbereich Werkbank
Produktart Computerschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 97 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Einsatzbereich CNC-Arbeitsplatz; Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt 1.000 mm
Tiefe gesamt 700 mm
Höhe gesamt 1.170 mm
Korpus Breite 1.000 mm
Korpus Tiefe 700 mm
Korpus Höhe 1.170 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
Eingebaute Beleuchtung nein
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 948211 CH
EAN / GTIN 4062406074227
Herstellernummer 948211 CH
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Computerschrank mit separat verschließbarer Doppelflügeltür mit Polycarbonat-Scheibe oder mit Druckerklappe. Ausgestattet mit Trennwand für das Tower-Fach mit verzinktem Fachboden, Auszugboden (Tragfähigkeit 45 kg) mit Zugentlastung. Tastaturschublade mit vertiefter und herausnehmbarer Ablageschale, Handballenauflage aus Bambus und Zugentlastung. Alle Schlösser sind gleichschließend. Kabeldurchlass auf Rückseite des Gehäuses. Ablageplatte aus Bambus.
Mit Fahreinheit bestehend aus 2 Bock- und 2 elektrisch leitfähigen Lenk- / Stopp-Rollen ⌀ 125 mm und Schiebegriffen.

Lackierung:

Korpus und Tastaturschublade lichtgrau RAL 7035, Türen, Schubladenblende und Auszugboden anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Für Transport, Aufbewahrung und Betrieb von Computer, Monitor, Drucker und weiteren Peripheriegeräten.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich.
  • Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in tech nisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.
  • Nur mit zugelassenen Zubehörteilen der Hoffmann Group modifizieren und umbauen.
  • Computer nur bei eingeschaltetem Lüfter verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Nicht in Bereichen mit hohem Staubanteil, brennbaren Gasen, Dämpfen oder Lösungsmitteln verwenden.
  • Keiner star ken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.
  • Schubladen und Fach böden nicht überladen.
  • Nicht auf Computerarbeitsplatz stellen.
  • Keine Personen befördern.
  • Lochwand auf Rückseite für optimale Lüftung nicht vollständig mit Easyfix-Zubehör verdecken.
  • Lüfter und Lüftungsschlitze freihalten, nicht abdecken.