{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Steckertyp Eingang | J | |
| passend für Länder | Schweiz | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| beschriebenes Teil | Korpus; Schubladen; Tueren; Schubladen; Tueren | |
| IP Schutzart | IP41 | |
| Material | Stahlblech | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Flügeltür/Drehtür | |
| Türöffnungswinkel | 250 Grad | |
| Tür-Fronten | geschlossen | |
| mit Schubladen | ja | |
| Schrankbelüftung | ja | |
| Lüftungsschlitze | ja | |
| Anzahl Lüfter | 1 St. | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Korpus Nutzbreite Bn | 700 mm | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 645 mm | |
| mit Tastaturschublade | ja | |
| mit Lochwand-Raster | ja | |
| Loch-Form | quadratisch | |
| Loch-Breite | 9 mm | |
| Loch-Höhe | 9 mm | |
| Loch-Abstand | 37 mm | |
| Hoffmann Lochwand-Raster | ja | |
| Elektrische Ausstattung | ja | |
| mit Steckdosenleiste | ja | |
| Anzahl Steckdosenleiste | 1 St. | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl Steckdose Typ | 6 St. | |
| Anzahl Ein-Aus-Schalter | 1 St. | |
| Korpus Breite in G | 30 | |
| Korpus Tiefe in G | 20 | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart | |
| Material Platte | Bambus | |
| Produktart | Computerschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 69 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Büro; Werkstatt | |
| Breite gesamt Bg | 750 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 500 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 020 mm | |
| Korpus Breite Br | 750 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 500 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 1 020 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| Eingebaute Beleuchtung | nein | |
| Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden | ja |
| Artikelnummer | 948131 CH | |
| EAN / GTIN | 4062406073916 | |
| Herstellernummer | 948131 CH | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |