• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Grundrahmen ohne Abdeckung 36E

Artikel-Nr.: 946340 36E
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Feldtiefe in E 27E
passend für Regal Feldbreite 36E
Produktart Grundrahmen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 946340 36E
EAN / GTIN 4045197430410

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler Rahmen aus Winkeleisen mit Verstrebungen, fest verschweißt. Fronthöhe 50 mm. Zur Stabilisierung pro Regalfeld zwingend erforderlich. Kann mit Nr.946330 bzw. 946344 als unterster Fachboden zur Ablage genutzt werden.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.