Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Montagewagen, Höhe mm / Anzahl Schubladen: 860/0

Artikel-Nr.: 943506 860/0

Variante und Stückzahl wählen

Höhe mm / Anzahl Schubladen Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 943506 860/0
EAN / GTIN 4045197515766
Herstellernummer 943506 860/0
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit 3-seitigem Abrollrand, Rillengummimatte und 2 Stoßgriffen. Schrank zentral verschließbar. Schubladen wie unter Nr. 943256 beschrieben, Vollauszug-Schublade (Tragfähigkeit 75 kg) zusätzlich mit Einzelentriegelung − verhindert Öffnen der Schubladen während des Transportes.
Gehäuse ohne Schubladen, passende Schubladen siehe Nr. 943251, 943256.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Wird in Kombination mit Schubladenbestückung aus Nr. 943251, 943256 automatisch mit Schubladen-Einzelentriegelung geliefert.