• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Werkzeugschrank komplett mit Schubladen 75 kg 700/6

Artikel-Nr.: 942941 700/6
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100
  • Schubladenauszug: Auszugsperre
  • Befestigungshilfe: Punch out
  • Höhenverstellung im Raster: 25

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Befestigungshilfe Punch out
Höhenverstellung im Raster 25 mm
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Breite×Tiefe in E 27×36 E
Höhe 800 mm
Breite 565 mm
Tiefe 725 mm
Breite in E 27 E
Tiefe in E 36 E
Nutzhöhe 700 mm
Nutzhöhe für Schubladen 700 mm
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 6
Gewicht 102 kg
Produktart Werkzeugschrank

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 942941 700/6
EAN / GTIN 4045197379757

Beschreibung

Ausführung:

Schrankgehäuse wie unter Nr. 942906 beschrieben. Schubladen wie unter Nr.942926; 942931 beschrieben.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

  • Bei Verwendung als Unterbauschrank unter eine Werkbank bitte Schrauben Nr. 939015 mitbestellen.
  • Beim Anheben und Transport des Schrankes ist auf eine ausreichende Fixierung der Schubladen im Gehäuse zu achten.

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Nutzhöhe mm / Modell Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb