{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Materialstärke | 0,9 mm | |
| Beschichtung | pulverbeschichtet | |
| Farbton, grau | Lichtgrau; Anthrazitgrau | |
| Serie | GridLine | |
| beschriebenes Teil, Lichtgrau | Korpus | |
| beschriebenes Teil, Anthrazitgrau | Türen | |
| Material | Stahlblech | |
| Farbe | grau; grau | |
| Farbauswahl | Freie Auswahl | |
| mit Tür | ja | |
| Anzahl Tür gesamt | 2 St. | |
| Tür-Bauart | Schiebetür | |
| Tür-Fronten | mit Sichtfenster | |
| Türgriff-Form | Grifffleiste | |
| mit Schubladen | nein | |
| Schrankbelüftung | nein | |
| Schloss-Bauart | Stiftzylinderschloss | |
| Schließsystem | Hoffmann Schließsystem | |
| Schließsystem umrüstbar | ja | |
| Korpus Nutzhöhe Hn | 863 mm | |
| Korpus Breite in G | 60 | |
| Korpus Tiefe in G | 28 | |
| Produktart | Basisschrank | |
| Montageposition | Bodenbefestigung | |
| Gewicht | 135 kg | |
| Aufstell- und Einbausituation | Freistehender Schrank | |
| Einsatzbereich | Werkstatt | |
| Konfiguration | Konfiguriert | |
| Breite gesamt Bg | 1 500 mm | |
| Tiefe gesamt Tg | 700 mm | |
| Höhe gesamt Hg | 1 000 mm | |
| Korpus Breite Br | 1 500 mm | |
| Korpus Tiefe Ti | 700 mm | |
| Korpus Höhe Ho | 1 000 mm | |
| Herstellerspezifische Einheit Korpus | G | |
| fahrbar | nein |
| Artikelnummer | 941047 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071561 | |
| Herstellernummer | 941047 1000 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |