{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Color RAL | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Grosor material | 0,9 mm | |
| Recubrimiento | Con recubrimiento de polvo | |
| Color, gris | Gris luminoso; Gris antracita | |
| Serie | GridLine | |
| Pieza descrita, Gris luminoso | Korpus | |
| Pieza descrita, Gris antracita | Türen | |
| Material | Chapa de acero | |
| Color | gris; gris | |
| Selección del color | Libre elección | |
| Con puerta | sí | |
| Número total de puertas | 2 ud. | |
| Tipo de construcción de la puerta | Puerta corredera | |
| Frontales puerta | Con ventana | |
| Forma de manija de puerta | Barra de agarre | |
| Con cajones | no | |
| Ventilación del armario | no | |
| Tipo de construcción de la cerradura | Cerradura de pasador cilíndrico | |
| Sistema de cerradura | sistema de cerradura Hoffmann | |
| Sistema de cerradura reequipable | sí | |
| Altura útil cuerpo Hn | 863 mm | |
| Anchura cuerpo en G | 60 | |
| Profundidad cuerpo en G | 28 | |
| Capacidad de carga | 1.000 kg; 100 kg | |
| Capacidad de carga distribuida en la superficie | sí; sí | |
| Pieza descrita | Schrankgehäuse innen; Fachboden | |
| Tipo de producto | Armario base | |
| Posición de montaje | Fijación al suelo | |
| Peso | 135 kg | |
| Situación de instalación y montaje | Armario independiente | |
| Intervalo de empleo | Taller | |
| Configuración | Configurado/a | |
| Anchura total Bg | 1.500 mm | |
| Profundidad total Tg | 700 mm | |
| Altura total Hg | 1.000 mm | |
| Anchura cuerpo Br | 1.500 mm | |
| Profundidad cuerpo Ti | 700 mm | |
| Altura cuerpo Ho | 1.000 mm | |
| Unidad específico del fabricante, cuerpo | G | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 941047 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406071561 | |
| Número del fabricante | 941047 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |