• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lochwand für Schränke, für Schrankbreite in G: 40

Artikel-Nr.: 940710 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Schrankbreite in G Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Material: verzinkt

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Material verzinkt
Höhe 575 mm
Tragfähigkeit 60 kg
Produktart Lochwand

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Herstellernummer 940710 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

3-seitige verzinkte Lochwand aus Stahlblech mit □9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör. Diese finden Sie in Gruppe 95. Lochwand lässt sich in 1000 mm (40G) und 2000 mm (80G) breiten Systemschränken unterbringen. Höhe = 575 mm, somit können in einem 2000 mm hohen Schrank bis zu 3 Lochwände übereinander eingebracht werden.

Passend für:

Schränke Nr. 940081940103, Nr. 940111940113 Nr. 940205940217, Nr. 940841940849, Nr. 940905940907.

Hinweis:

Lochwand an Perforation nicht mehrfach knicken.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • 3-seitig verzinkte Lochwand aus Stahlblech für GridLine Schränke mit Breiten von 1000 mm und 2000 mm.
  • 9 x 9 mm mit 37 mm Raster zur Aufnahme von Easyfix Haken und Haltern und weiterem Lochwandzubehör.

Sachwidriger Einsatz
  • Lochwand an Perforation nicht mehrfach knicken.
  • Lochwand nur mit dafür vorgesehenem Zubehör bestücken.