• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Basisschrank mit Schublade, Sichtfenster-Schiebetüren, 36×14G, Höhe: 1250mm

Artikel-Nr.: 940227 1250
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7035; RAL 7016
Materialstärke 0,9 mm
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, grau Lichtgrau; Anthrazitgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Korpus; Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Schubladenfronten; Türen
Serie GridLine
Güte- und Prüfsiegel GS TÜV Rheinland
Material Stahlblech
Farbe grau; grau
mit Tür ja
Anzahl Tür gesamt 2 St.
Tür-Bauart Schiebetür
Tür-Fronten mit Sichtfenster
Türgriff-Form Leistengriff rund
mit Schubladen ja
Anzahl Schubladen 2 St.
Schubladen-Fronthöhe 125 mm
Schubladen Nutzhöhe HnS 350 mm
Schublade separat abschließbar nein
Schrankbelüftung nein
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Schließsystem Kein Schließsystem
Schließsystem umrüstbar ja
Korpus Nutztiefe Tn 425 mm
Farbauswahl GARANT Farben
Unterbau Ausführung Füße
mit Höhenausgleich ja
Korpus Breite in G 80
Korpus Tiefe in G 20
Produktart Basisschrank
Montageposition Bodenbefestigung
Gewicht 144 kg
Aufstell- und Einbausituation Freistehender Schrank
Norm DIN EN 16122
Einsatzbereich Werkstatt
Konfiguration Konfiguriert
Breite gesamt Bg 2 000 mm
Tiefe gesamt Tg 500 mm
Höhe gesamt Hg 1 250 mm
Korpus Breite Br 2 000 mm
Korpus Tiefe Ti 500 mm
Korpus Höhe Ho 1 250 mm
Herstellerspezifische Einheit Korpus G
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 940227 1250
EAN / GTIN 4062406070328
Herstellernummer 940227 1250
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Bestückter Schrank in 80×20G, mit Schubladen 36×14G. Aufnahme von Fachböden im 25-mm-Raster. Schiebetüren an der Innenseite verstärkt und durch 2K-Haptoprene® Griff mit Stiftzylinderschloss verschließbar. Arretierung der Schiebetüren in Endstellungen (offen/zu). Nivelliersockel bei Basisschränken mit 8 individuell einstellbaren Füßen zum Ausgleichen von Bodenunebenheiten. Griff bei Basisschrank in oberer Türhälfte, bei Aufsatzschrank in unterer Türhälfte.
Schubladen Fronthöhe 125 mm.

Lieferumfang:

Schrank inklusive Fachböden und Schubladen.

Lackierung:

Korpus und Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Türen und Schubladenfronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.
Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Hinweis:

Fachböden und Zubehör zu GridLine Schränken siehe Nr. 940501 – 940710 und Gruppe 95.
Gemäß TÜV GS Zertifizierung sind alle Schränke zwingend gegen Kippen zu sichern.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten vornehmen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.