Armario base con cajón, puertas correderas transparentes, 36×14G, Altura: 1250mm

Número de artículo: 940227 1250
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Grosor material 0,9 mm
Recubrimiento Con recubrimiento de polvo
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Serie GridLine
Pieza descrita, Gris luminoso Korpus; Schubladenkorpus; Korpus; Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Schubladenfronten; Türen; Schubladenfronten; Türen
Sello de calidad y comprobación GS TÜV Rheinland
Material Chapa de acero
Color gris; gris
Selección del color Colores GARANT
Con puerta
Número total de puertas 2 ud.
Tipo de construcción de la puerta Puerta corredera
Frontales puerta Con ventana
Forma de manija de puerta Asa redonda
Con cajones
Cantidad de cajones 2 ud.
Altura frontal de cajón 125 mm
Altura útil de cajones HnS 350 mm
El cajón se puede cerrar por separado no
Ventilación del armario no
Tipo de construcción de la cerradura Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura sin sistema de cierre
Sistema de cerradura reequipable
Profundidad útil cuerpo Tn 425 mm
Modelo estructura inferior Pies
Con compensación de altura
Anchura cuerpo en G 80
Profundidad cuerpo en G 20
Tipo de producto Armario base
Posición de montaje Fijación al suelo
Peso 144 kg
Situación de instalación y montaje Armario independiente
Norma DIN EN 16122
Intervalo de empleo Taller
Configuración Configurado/a
Anchura total Bg 2.000 mm
Profundidad total Tg 500 mm
Altura total Hg 1.250 mm
Anchura cuerpo Br 2.000 mm
Profundidad cuerpo Ti 500 mm
Altura cuerpo Ho 1.250 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo G
Móvil no

Identificación y clasificación

Número de artículo 940227 1250
EAN / GTIN 4062406070328
Número del fabricante 940227 1250
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario con equipamiento en 80×20G, con cajones 36×14G. Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Puertas correderas reforzadas por la superficie interior y cerrables por medio de un mango Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Bloqueo de las puertas correderas en las posiciones extremas (abierto/cerrado). Zócalo de nivelación en armarios base con 8 patas ajustables individualmente para compensar irregularidades del suelo. Mango en la mitad de puerta superior del armario base; en la mitad de puerta inferior del armario sobrepuesto.
Altura frontal de cajón 125 mm.

Volumen de suministro:

Armario, incluidos estantes y cajones.

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, puertas y caras frontales de los cajones en antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "GridLine" Ver todos