• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Pinselbürste 28x28-6x68 mm SZ 0,25 mm PREMIUM Stahl

Artikel-Nr.: 939968
  • Mindestbestellmenge: 25 Stk.
  • Bestellschritt: 25 Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Pinselbürste

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 939968
EAN / GTIN 9003179399686
Herstellernummer 939968

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM Pinselbürsten für den Geradschleifer sind die erste Wahl für die Bearbeitung schwer zugänglicher Stellen auf Werkstücken aus Stahl. Das Produkt eignet sich perfekt zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung. Besonders bei der Innenreinigung von Rohren spielen diese Werkzeuge ihre Qualitäten aus. Unterschiedliche Ausführungen der Bürsten statten Sie ideal für vielseitige Aufgaben aus, von empfindlich (DW - gewellt) bis grob (DZ - gezopft).Letztere spreizt sich abghängig von der gewählten Drehzahl und kann somit verschiedenste Bohrungsdurchmesser bearbeiten. Zusätzlich glänzt die gezopfte DZ-Version mit höchster Standzeit und Robustheit.

Merkmal:

  • Form: 52P DZ PINSELBÜRSTEN
  • Werkstoffeignung: Stahl
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SZ 0,25 mm
  • Abmessung (D x H - GE x I): 28 x 28 - 6 x 68 mm
  • Durchmesser: 28 mm
  • Werkzeug für: Geradschleifer

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Form speziell geeignet für schwer zugängliche Stellen
  • Universell einsetzbares Werkzeug mit höchster Standzeit
  • Drahtart DZ spreizt sich abhängig von der Drehzahl und kann somit verschiedene Bohrungsdurchmesser bearbeiten
  • Gehärteter und zäher Stahldraht SZ für zusätzliche Standzeit und Robustheit

Verwendung:

  • Zum Entfernen von Rost, Farbe und Lack, zum Säubern von Schweißnähten sowie zur Oberflächenvorbereitung und Feinbearbeitung von Stahl
  • Besonders für die Innenreinigung von Rohren

Empfehlung:

  • Gewellter Draht DW für weiche Werkstoffe, empfindliche Oberflächen und leichte Verunreinigungen
  • Gezopfter Draht DZ für schwere Arbeiten, starke Verschmutzungen bzw. Entfernen von Farben und Lacken

Besonderheiten:
  • Vielseitig einsetzbar
  • Beste Standzeiten
  • Unterschiedliche Drahtformen