• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Endsteg Seitenwand, Schublade 24G tief, Typ: 1

Artikel-Nr.: 935462 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
1
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1,2 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Länge 570 mm
Breite 82 mm
Einsatzbereich Schubladenregal
Produktart Abdeckung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 935462 1
EAN / GTIN 4062406110376
Herstellernummer 935462 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Endsteg Seitenwand ist nur einsetzbar an den Säulenrahmen, die mit einer Seitenwand Nr. 935510; 935511 verbunden sind, da hier der Blechlappen vom Fachboden bis in die Seitenwand reicht (nicht mit Blechverkleidung Nr. 935040; 935045 im Säulenrahmen kombinierbar).

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035, pulverbeschichtet.