{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Herstellerspezifische Einheit | G | |
| Tiefe in G | 24 | |
| Herstellerbezeichnung | Schubladen 24G tief | |
| Farbe | grau | |
| Produktart | Säulenrahmen | |
| mit Verkleidung | nein | |
| Kabeldurchlass | nein | |
| Höhenverstellung im Raster | 25 mm | |
| Breite | 53 mm | |
| Tiefe | 680 mm | |
| Höhe | 2 500 mm | |
| Material | Stahlblech | |
| Stärke Material | 1,2 mm |
| Artikelnummer | 935025 2500 | |
| EAN / GTIN | 4062406107451 | |
| Herstellernummer | 935025 2500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |