Echelle 2500 mm

Réf.: 935025 2500
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock
Les configurations standard ont généralement des délais de livraison plus rapides.
  • Réglage en hauteur au pas: 25
  • Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Epaisseur du matériau 1,2 mm
Réglage en hauteur au pas 25 mm
Couleurs disponibles RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Hauteur 2 500 mm
Profondeur 680 mm
Largeur cadre 53 mm
Domaine d'utilisation Rayonnages à tiroirs
Type de produit Echelle

Numéros d’identification et classifications

Référence article 935025 2500
EAN / GTIN 4062406107451

Description

Exécution:

En tôle d’acier avec entretoise, soudée. Les montants porteurs verticaux sont pourvus de perforations au pas de 25 mm pour recevoir des tiroirs ou des plateaux extensibles. Bride au sol avec inserts filetés pour compensation de hauteur et ancrage au sol.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre.

Remarque(s):

Un ancrage au sol est indispensable pour éviter tout risque de basculement!