Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Rollschublade mit Laufschienen, Fronthöhe: 60mm

Artikel-Nr.: 933730 60

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933730 60
EAN / GTIN 4045197280602
Herstellernummer 933730 60
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste und Beschriftungsstreifen. Schubladenführung mit Leichtlauf-Rollen ⌀ 28 mm aus Delrin 100 mit sehr guten Dämpfungseigenschaften und hoher Laufruhe − ausziehbar bis 90%. Innen mit Schlitzleisten zur Schubladen-Unterteilung.

Passend für:

Schubladengehäuse
Nr. 933720;
Nr. 934800 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
Nr. 934820 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;
Nr. 934830 Gr. 430/540 und Gr. 430/620;

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schublade 360 mm für Hängeregistratur geeignet.