Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Werkbank, 2 Gehäuse mit Eluplan-Platte hellgrau, Plattenlänge mm / Modell: 2000/6

Artikel-Nr.: 933450 2000/6

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 75
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 100

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 75 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 100 %
Schubladenauszug Auszugsperre
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 2.000 mm
Arbeitsplatte Tiefe 800 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Breite 565 mm
Schubladengehäuse Tiefe 725 mm
Schubladengehäuse Tiefe in E 36 E
Schubladen Nutzbreite 459 mm
Schubladen Nutztiefe 612 mm
Anzahl Schubladen 12
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Reihenwerkbank ja – kann in Reihe verwendet werden, da Gehäuse bzw. Fußteil bündig zur Platte montiert sind
Gewicht 210 kg
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933450 2000/6
Herstellernummer 933450 2000/6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Schubladengehäuse 27×36 E aus Stahlblech, präzise verarbeitet. Zentralverschluss mit Stiftzylinderschloss und 2 Schlüsseln. Schubladen aus Stahlblech mit kugelgelagerten Laufschienen. Schlitzwände ermöglichen vielseitige Schubladen- Unterteilung. Fußteile aus Stahlblech gekantet (80 mm breit).
Werkbankplatte mit Eluplanbelag; Kunststoffbelag mit grau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzkern. Der Belag ist antistatisch und resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Kanten allseitig mit ABS-Umleimer.
Schubladengehäuse 27×36 E mit Vollauszug-Schubladen.

Verwendung:

Montage des Schubladengehäuses wahlweise links oder rechts möglich.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm
Schubladen-Fronthöhe (rechts): 50; 75; 100; 100; 125; 250 mm

Lackierung:

Korpus und Fußteile lichtgrau RAL7035, Schubladen signalblau RAL5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial für Schubladen siehe Nr. 960190960240. Aqurado-Ordnungssystem siehe Nr. 960900 − 961500. Weitere Möglichkeiten unter Nr. 942906 - 942941.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb