• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schublade, 75 kg, 36×24G, Schubladen-Fronthöhe: 100mm

Artikel-Nr.: 931353 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

RAL Farbton RAL 7016; RAL 7035
Farbton, grau Anthrazitgrau; Lichtgrau
beschriebenes Teil, Lichtgrau Schubladenkorpus
beschriebenes Teil, Anthrazitgrau Fronten
Oberfläche pulverbeschichtet
Stärke Material 1,2 mm
in Korpus eingebaut nein
Fronthöhe HfS 100 mm
Nutzbreite BnS 900 mm
Nutztiefe TnS 600 mm
Nutzhöhe HnS 75 mm
Herstellerspezifische Einheit Nutzmaße G
Nutzbreite in G 36
Nutztiefe in G 24
Nutzfläche in G 36×24
Auszuglänge (Teil-/Vollauszug) 100 %
mit Griffleiste ja
mit Beschriftungsstreifen ja
Geführte Auszüge ja
Schubladenschienen Bauart Differentialauszug
Schubladenschienen im Lieferumfang enthalten ja
Tragfähigkeit flächenverteilt max. 75 kg
Farbe grau
Farbauswahl GARANT Farben
Produktart Schublade
Gewicht 18 kg
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 931353 100
EAN / GTIN 4062406063764
Herstellernummer 931353 100
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

100% Vollauszug-Schubladen mit Differenzialauszug. Aluminium-Griffleiste mit austauschbaren und wiederbeschreibbaren Beschriftungsstreifen.
Tragfähigkeit 75 kg.
Stanzungen für die Aufnahme von Schlitztrennleisten im 25-mm-Raster (ab Schubladen-Fronthöhe 75 mm).

Passend für:

Werkzeugschrankgehäuse 40×28G Nr. 931335.

Lieferumfang:

Schublade komplett mit je 1 Paar Führungsschienen.

Lackierung:

Schubladenkorpus lichtgrau RAL 7035, Fronten anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet. Schubladenkorpus nicht konfigurierbar, immer lichtgrau RAL 7035.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Schubladen zur Aufbewahrung von Werkzeugen.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Schrank, Schubladen und Fachboden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank, Schubladen und auf Fachboden stellen oder setzen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.