Cajón, 75 kg, 36×24G, Altura frontal de cajón: 100mm

Número de artículo: 931353 100
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal de cajón (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL RAL 7035; RAL 7016
Color, gris Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso Schubladenkorpus
Pieza descrita, Gris antracita Fronten
Material Chapa de acero
Superficie con recubrimiento de polvo
Grosor material 1,2 mm
Montado en el cuerpo no
Altura frontal HfS 100 mm
Anchura útil BnS 900 mm
Profundidad útil TnS 600 mm
Altura útil HnS 75 mm
Unidad específica del fabricante, dimensiones útiles G
Anchura útil en G 36
Profundidad útil en G 24
Superficie útil en G 36×24
Longitud de extensión (extensión parcial/total) 100 %
Con tirador sí
Con tiras de etiquetado sí
Extensiones guiadas sí
Tipo de construcción de las guías de los cajones Extracción diferencial
Guías de los cajones incluidas en el volumen de suministro. sí
Con cerradura no
Capacidad de carga distribuida en la superficie máx. 75 kg
Color gris; gris
Tipo de producto cajón
Peso 18 kg
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 931353 100
EAN / GTIN 4062406063764
Número del fabricante 931353 100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Cajón de extensión total 100 % con extracción diferencial. Tirador de aluminio con tiras de rotulación intercambiables y reescribibles.
Capacidad de carga de 75 kg.
Orificios a intervalos de 25 mm para el posicionamiento de separadores ranurados (a partir de cajones de altura frontal 75 mm).

Idóneo para:

Carcasa de cajonera de herramientas 40×28G n.°931335.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 par de rieles de guía.

Lacado:

Cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No depositar los objetos de golpe.