{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Materialstärke | 1,2 mm | |
| Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit | 200 kg | |
| Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) | 100 % | |
| Schubladen Einzelentriegelung | Einhand | |
| Schubladen Nutzfläche in G | 20×24 | |
| Farbauswahl | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Schubladen Nutzbreite × Nutztiefe in G | 20×24G | |
| Fronthöhe | 75 mm | |
| Nutzhöhe | 50 mm | |
| Nutzbreite | 500 mm | |
| Nutztiefe | 600 mm | |
| Nutzbreite in G | 20 | |
| Nutztiefe in G | 24 | |
| mit Schubladen Einzelentriegelung | nein | |
| Einsatzbereich | Werkzeugschrank | |
| Gewicht | 12 kg | |
| Produktart | Schublade |
| Artikelnummer | 931045 75 | |
| EAN / GTIN | 4062406064716 | |
| Herstellernummer | 931045 75 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |