• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Vollsichtbrille uvex ultravision farblos

Artikel-Nr.: 9301424
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
Produktart Vollsichtschutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9301424
EAN / GTIN 4031101067896
Herstellernummer 9301424
L-Nummer L01660 466

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex ultravision
  • Produkttyp: Vollsichtbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 34 F CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FN CE
  • UV-Schutz: UV380
  • Material Scheibe: Celluloseacetat (CA)