• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nutmutter (DIN 70852)

Artikel-Nr.: 92940
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92940
EAN / GTIN 4020772092948
Herstellernummer 92940
L-Nummer L30090 576
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Nutmutter (DIN 70852), Stahl, verzinkt.
Zur Anwendung mit Hakenschlüssel (siehe AMF-Katalog Schraubwerkzeuge).

Merkmal:

  • Größe: 40
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 67
  • ØD2: 75
  • D3: M55x1,5
  • H: 8
  • Gewicht: 106 g