Gleufmoer (DIN 70852)

Artikelnummer: 92940
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Artikelnummer 92940
EAN/GTIN 4020772092948
Nummer fabrikant 92940
L-nummer L30090 576
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Sleufmoer (DIN 70852), staal, gegalvaniseerd.
Voor gebruik met een haaksleutel (zie AMF-catalogus van schroevendraaier ).

Kenmerk:

  • Maat: 40
  • B: 8,0
  • C: 3,8
  • ØD1: 67
  • ØD2: 75
  • D3: M55x1,5
  • H: 8
  • Gewicht: 106 g