{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Länge Kabel | 3 m | |
| Nennspannung | 250 V | |
| Nennstrom | 16 A | |
| Aufbau Kabel | 3G1,5 | |
| Produktart | Netzkabel |
| Artikelnummer | 928937 3 | |
| EAN / GTIN | 4008224702348 | |
| Herstellernummer | 226503045 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Heinrich Kopp GmbH, Alzenauer Str. 68, 63796 Kahl, Deutschland, https://www.kopp.eu/ |