• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapterkabel für Beleuchtungseinheit, Ausführung: DE/2

Artikel-Nr.: 928640 DE/2
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
271 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ausführung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschreibung Adapterkabel mit Industriestecker und Schuko-Stecker
Kabellänge 2 m
Steckertyp Eingang F
Steckertyp Ausgang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Stromart AC
Nennstrom 16 A
Ein-/Aus-Schalter nein
Produktart Netzkabel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 928640 DE/2
EAN / GTIN 4062406117535
Herstellernummer 920260 9-AK
Hersteller/verantwortliche Person KÖGL GmbH Betriebseinrichtungen, Industriestraße 2, 89347 BUBESHEIM, Deutschland, www.koegl.de

Beschreibung

Ausführung:

3-poliges Adapterkabel mit 2m Länge, mit Industriestecker.
Deutsche Ausführung, Schuko-Stecker.

Passend für:

Hinweis:

Adapterkabel darf ausschließlich als Zuführung für Beleuchtungseinheiten eingesetzt werden.
Darf mit maximal 3,6 KW belastet werden.