{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| RAL Farbton | RAL 7035 | |
| Nennspannung | 230 V; 400 V | |
| Netzspannung | 230 V | |
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| IP Schutzart | IP20 | |
| Herstellerbezeichnung | Medienschiene mit 2 Steckdosen 250V, passend für Typ: 1500 | |
| Schutzklasse (Elektrotechnik) | Schutzklasse I | |
| Richtlinie / Kennzeichnung | CE-Kennzeichnung | |
| Energieversorgung | Netzbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Farbauswahl | GARANT Farben | |
| Schutzart / Schutzklasse | IP Schutzart; Schutzklasse (Elektrotechnik) | |
| Stärke Material | 1,5 mm | |
| Steckdose Typ | F | |
| Anzahl, Steckdose | 2 | |
| Nennspannung, Steckdose | 250 V | |
| Nennstrom, Steckdose | 16 A | |
| Produktart | Energiemodul | |
| Anwendungsbereich | Innenbereich | |
| Eigenschaften | Ein-/Ausschalter; Wandmontage möglich | |
| Material Gehäuse | Stahlblech | |
| Breite Gehäuse | 1 500 mm | |
| Tiefe Gehäuse | 100 mm | |
| Höhe Gehäuse | 139 mm | |
| Art Anschluss | Steckdose |
| Artikelnummer | 928412 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406115913 | |
| Herstellernummer | 928412 1500 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |