• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion

Artikel-Nr.: 92825
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 92825
EAN / GTIN 4020772092825
Herstellernummer 92825
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Schwenkspanner, pneumatisch, Einschraubversion, doppelt wirkend.
Kolbenstange nicht rostend, poliert. Grundkörper aus Aluminium, eloxiert. Verschleißfeste Oberfläche durch HART-COAT®-Beschichtung. Einschließlich Schraube und Federring zum leichteren Voreinstellen der Spannarmposition.

Befestigungsmöglichkeiten:
- mit Nutmutter Nr. 6829N (DIN 70852)
- mit Gewindeflansch Nr. 6829GF

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten):
- Spannarm Nr. 6829SP
- Nutmutter Nr. 6829N
- Gewindeflansch Nr. 6829GF
- Andrückschraube Nr. 6880

Merkmal:

  • Größe: 40
  • rechts
    schwenkend
    : Ja
  • links
    schwenkend
    : -
  • F3: 0,45 kN
  • Anschlussgewinde
    für
    Andrückschraube: M 8
  • Gewicht: 700 g
  • Größe: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Kolben-Ø
    : 40
  • Y Spannhub*: 16,5
  • Hub: 30,5