Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada

Número de artículo: 92825
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 92825
EAN / GTIN 4020772092825
Número del fabricante 92825
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de oscilación, neumática, versión atornillada, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- Con tuerca ranurada Nº 6829N (DIN 70852)
- Con brida roscada Nº 6829GF

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Brida roscada Nº 6829GF
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 40
  • derecha
    giratorio
    : Sí
  • izquierda
    giratorio
    : -
  • F3: 0,45 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M 8
  • peso: 700 g
  • Tamaño: 40
  • D3: M55x1,5
  • ØD4: 53
  • E: 42,5
  • F: 70
  • H: 87
  • H1: 136
  • H2: 83
  • H3: 45
  • H4: 15
  • I: 19,0
  • O: M 8
  • R: G1/8
  • ØW: 16
  • Ø de pistón
    : 40
  • Carrera de sujeción*: 16,5
  • Carrera: 30,5