• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rechner-Gehäuse 16G, Höhe: 500mm

Artikel-Nr.: 927335 500
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
500
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Türöffnungswinkel: 180
  • Stiftzylinderschloss: modularer Steckeinsatz
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Türöffnungswinkel 180 Grad
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 500 mm
Breite 400 mm
Tiefe 650 mm
Nutzhöhe 425 mm
Nutzbreite 350 mm
Nutztiefe 600 mm
Anschlusskabel Länge 3 m
Steckertyp Eingang GST-Stecksystem
Nennspannung 250 V
Ein-/Aus-Schalter ja
Anzahl Steckdosen Typ F 2
Anzahl Lüfter 1
Anzahl Ein-/Aus-Schalter 1
Anzahl Steckdosenleiste 1
mit Steckdosenleiste ja
Schließsystem elektronisch – umrüstbar ja
Gehäuse zum Unterbau (oben offen) ja
Gewicht 19,7 kg
Produktart Rechnergehäuse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927335 500
EAN / GTIN 4062406124564
Herstellernummer 927335 500
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion mit Lüftermotor und fest eingebauter 2fach-Steckerleiste mit EIN-/AUS-Schalter und Feinsicherung. 3-poliges Anschlusskabel (3 m) mit Industriesteckverbinder. Luftzufuhr über Gebläse in das Gehäuse. Verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Zur optimalen Unterbringung des Rechners am Arbeitsplatz. Schützt vor Verschmutzung und Beschädigung. Verhindert unberechtigten Zugriff.

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Erstanschlüsse sowie den Anschluss von Stecker- oder Buchsenteile an Leitungen dürfen nur von Elektrofachkräften durchgeführt werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Größe 500 und 800 bis 900 zur Montage an GridLine vario Werkbank.
  • Größe 600 und 700 zur Montage an GridLine Ready-to-go Werkbank.
  • Steckdosen 250 V, Typ F zum Anschluss von elektronischen Verbrauchern.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Bis einschließlich Größe 500 in Kombination mit Fußteil montieren.
  • Ab Größe 800 ersetzt Gehäuse Fußteil. Höhe entsprechend gegenüberliegendem Fußteil oder Gehäuse wählen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • 927325: Schnellverschlusskupplung mit 3/8 Zoll Anschlussgewinde zum Verbinden mit Kompressor.
  • 927327: Integriertes Verlängerungskabel mit Steckdose.
  • 927328: Integrierter Druckluftschlauch bis 10 bar mit 3/8 Zoll Ausgangs- und Anschlussgewinde.
  • 927329: Integriertes Verlängerungskabel mit Steckdose und Druckluftschlauch bis 10 bar mit 3/8 Zoll Ausgangs- und Anschlussgewinde.
  • 927335: Mit Lüftermotor und Steckdosenleiste zur Unterbringung eines Rechners.

Sachwidriger Einsatz
  • Kabel und Schlauch nicht knicken, flach auf Boden legen, Schlaufen vermeiden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Kabel- und Schlauchaufroller nicht öffnen.
  • Nicht im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.