• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Energiegehäuse mit Schlauchaufroller, Höhe: 900mm

Artikel-Nr.: 927328 900
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927328 900
EAN / GTIN 4062406108618
Herstellernummer 927328 900
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Gehäuse 16G in stabiler Stahlkonstruktion.
Bestückt mit Strommodulen 2 × Nr. 928470 Gr. DE250V/1, Schlauch- / Kabelaufroller ist fest am Gehäuseboden verschraubt. Länge Kabelaufroller 10 m. Länge Schlauchaufroller 10 m.
Anschluss NW 7,2 Stecknippel und Schnellkupplung. Mit Schnellverschlusskupplung. Max. Druck 12 bar.
Mit zusätzlicher Leerblende für die optionale Bestückung von 3 weiteren Modulen.

Bestückung:

Modul Nr. 928470: 2 × Gr. DE250V/1; 1 × Gr. 0/1 und 0/3

Lackierung:

Korpus und Module lichtgrau RAL 7035, Front anthrazit RAL 7016, pulverbeschichtet.

Hinweis:

Weitere individuelle Bestückung mit Modulen Nr. 928470 möglich. Maximale Modulanzahl beachten.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Größe 500 und 800 bis 900 zur Montage an GridLine vario Werkbank.
  • Größe 600 und 700 zur Montage an GridLine Ready-to-go Werkbank.
  • Steckdosen 250 V, Typ F zum Anschluss von elektronischen Verbrauchern.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.
  • Bis einschließlich Größe 500 in Kombination mit Fußteil montieren.
  • Ab Größe 800 ersetzt Gehäuse Fußteil. Höhe entsprechend gegenüberliegendem Fußteil oder Gehäuse wählen.
  • Maximale Tragfähigkeiten beachten.
  • 927325: Schnellverschlusskupplung mit 3/8 Zoll Anschlussgewinde zum Verbinden mit Kompressor.
  • 927327: Integriertes Verlängerungskabel mit Steckdose.
  • 927328: Integrierter Druckluftschlauch bis 10 bar mit 3/8 Zoll Ausgangs- und Anschlussgewinde.
  • 927329: Integriertes Verlängerungskabel mit Steckdose und Druckluftschlauch bis 10 bar mit 3/8 Zoll Ausgangs- und Anschlussgewinde.
  • 927335: Mit Lüftermotor und Steckdosenleiste zur Unterbringung eines Rechners.

Sachwidriger Einsatz
  • Kabel und Schlauch nicht knicken, flach auf Boden legen, Schlaufen vermeiden.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Kabel- und Schlauchaufroller nicht öffnen.
  • Nicht im Freien oder Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit betreiben.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.
  • Keiner starken Hitze, direkter Sonnenbestrahlung, offenem Feuer oder Flüssigkeiten aussetzen.

Services & Produktberater