• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Seitenverkleidung mit Lochwand, Höhe: 550mm

Artikel-Nr.: 927165 550
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
76 Stück sofort lieferbar
Standardkonfigurationen haben in der Regel schnellere Lieferzeiten.

Variante und Stückzahl wählen

Höhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Hoffmann Lochwand-Raster: 9×9
  • Farbauswahl: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Hoffmann Lochwand-Raster 9×9 mm
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Höhe 550 mm
Breite 500 mm
Gewicht 2 kg
Produktart Seitenverkleidung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 927165 550
EAN / GTIN 4062406108045
Herstellernummer 927165 550
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Seitenverkleidung für Fußteil aus Stahlblech gekantet, mit □ 9×9 mm im 37-mm-Raster zur Aufnahme von GARANT easyFix Haken und Haltern, sowie Lochwand-Zubehör.

Passend für:

Werkbänke Höhe 850 mm, Fußteile Höhe 800 mm und 650 mm.

Lackierung:

Lichtgrau RAL 7035 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Darf nicht bei Werkbänken mit Fahreinheit auf Seite des Hebegriffes angebracht werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Lochwand zur Montage an Fußteil der GridLine vario und Ready-to-go Werkbank.
  • Zur Aufnahme von Easyfix-Haken, -Haltern und Lochwand-Zubehör.
  • Nur an entsprechenden Bohrungen montieren.